- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- プラグ・止め輪・ピン
- 穴塞ぎ キャップのおすすめ人気ランキング
穴塞ぎ キャップのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新115件の「穴塞ぎ キャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「目隠しキャップ」、「金属 メクラ」、「多目的穴埋めキャップ KD」などの商品も取り扱っております。
材質ポリエチレン色ライトグレー寸法B(mm)2寸法C(mm)6寸法A(Φmm)17適合穴径(Φmm)12
1パック(18個)
¥539税込¥593
当日出荷
Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質ポリプロピレン(PP)質量(g)0.22種類グロメット外径D(Φmm)13取付穴径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様難燃材(UL94V-2適合)使用材質ポリアミド(PA)色ブラック種類グロメット
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質樹脂形状キャップ
色ブラック材質ナイロン66(UL94V-2)RoHS指令(10物質対応)対応
開口したノックや穴を塞ぐ場合に使用します。
材質樹脂製
パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
適合パイプTMEH製 ECOパイプ、SUHパイプ、樹脂コーティングパイプ質量(g)3
材質ステンレス仕様のり付き厚さ(mm)0.5
取付穴径(Φmm)8材質ポリプロピレン(PP)質量(g)0.19種類グロメット外径D(Φmm)12
取付穴径(Φmm)10材質ポリプロピレン(PP)質量(g)0.29種類グロメット外径D(Φmm)13
穴を隠すカバーキャップ、
用途穴隠し下穴径(Φmm)15取付止まり穴への押し込み用材質プラスチック
丸パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。 パイプ端部の見栄えを良くします。
材質樹脂色ブラック